GARANT Master Mute Cap de strunjit QC/23

Cod articol: 264834 QC/23
La cerere
Livrare ulterioară
0 livrabil imediat
  • Sistem: QC
  • Răcire interioară: da

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie Master Mute
Tip de utilizare pe dreapta
Sistem QC
Răcire interioară da
Fixare tip 20 mm
Cap de strunjit cod ISO SDQCR
Plăcuţă amovibilă compatibilă DC.. 11T3..
Unghi de aşezare 107,5 grad
⌀ minim al găurii prealabile Dmin 26 mm
Decalaj central L3 15 mm
Lungimea totală L 22 mm
Şurub pentru plăcuţe amovibile 269023 2
Tip produs Cap de filetat

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 264834 QC/23
EAN / GTIN 4251414902527

Descriere

Adaptat pentru:

Cozi de prindere ale tijelor de alezat Cod 264890; 264894 şi 264898.

Notă:

Este posibilă combinarea tuturor capetelor de strunjire interschimbabile cu toate cozile de bare de strunjit în cadrul aceluiaşi sistem (GL, QC, DM).

Descărcări și documente

Produse potrivite

Piese de schimb

Din aceeași serie "Master Mute" Vedeţi-le pe toate
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
    Sistem / Tip Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături