{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Serie | Master Mute | |
Tipo de boca | derecha | |
Sistema | QC | |
Refrigeración interior | sí | |
Interfaz / punto separación | 20 mm | |
Cabezal de corte intercambiable código ISO | SDQCR | |
Plaquita de corte adecuada | DC.. 11T3.. | |
Ángulo de inclinación | 107.5 grados | |
⌀ perforación previa mínima Dmín. | 26 mm | |
Desplazamiento central L3 | 15 mm | |
Longitud total L | 22 mm | |
Tornillo para plaquita | 269023 2 | |
Tipo de producto | Cabezal de corte |
Número de artículo | 264834 QC/23 | |
EAN / GTIN | 4251414902527 |