• Artikl se ne može naručiti jer nedostaju cijene.

GARANT Master Mute izmjenjiva rezna glava, desna, Sustav/tip: QC/23

Artikl br.: 264834 QC/23

Odaberite varijacije i količinu artikla

Sustav/tip Cijena po Piece (uklj. PDV)

Dostupnost

  • Sustav: QC
  • Unutarnje hlađenje: da

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Serija Master Mute
Primjena desna
Sustav QC
Unutarnje hlađenje da
Promjer 20 mm
ISO kod izmjenjiva rezna glava SDQCR
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice DC.. 11T3..
Kut rezne oštrice 107,5 stupanj
Minimalni ⌀ predbušenja Dmin 26 mm
Udaljenost vrha od osi 15 mm
Ukupna duljina L 22 mm
Vijak za okretnu pločicu 269023 2
Vrsta proizvoda Rezna glava

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 264834 QC/23
EAN / GTIN 4251414902527
Broj proizvođača 264834 QC/23
Proizvođač/odgovorna osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Odgovara:

Držači za unutarnje tokarenje br. 264890, 264894 i 264898.

Napomena:

Moguća je kombinacija svih izmjenjivih reznih glava sa svim prihvatima držaća za tokarenje unutar istog sustava (GL, QC, DM).

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Iz iste serije "Master Mute" Prikaži sve