{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Codice articolo:
| Numero taglienti | 4 pz. | |
| Esecuzione taglienti | Smussato (T) | |
| Designazione inserto | VNGA 160404 | |
| Tipo | KB7205 | |
| Gruppo di truciolabilità | H (materiali duri) | |
| Raggio di punta R | 0,4 mm | |
| Rivestimento | PVD | |
| Classe di tolleranza | G | |
| A umido max. | limitatamente adatta | |
| Lavorazione a secco | idonea | |
| Lubrorefrigerante | sì | |
| Forma di base | Rombico | |
| Spessore dell’inserto S | 4,76 mm | |
| Esecuzione dell’inserto | neutro | |
| Lunghezza del tagliente l | 16 mm | |
| Altezza del tagliente | 4,76 mm | |
| Diametro dell’inserto d | 9,525 mm | |
| Angolo al vertice | 35 gradi | |
| Larghezza smusso della superficie del truciolo C | 0,2 mm | |
| Angolo dello smusso della superficie del truciolo | 25 gradi | |
| Angolo di spoglia normale (tagliente principale) | 0 gradi | |
| Condizione di taglio | Continuo | |
| Codice ISO | VNGA 160404 | |
| Profondità di taglio della zona di lavoro consigliata, min. | 0,1 mm | |
| Profondità di taglio della zona di lavoro consigliata, max. ap max | 0,9 mm | |
| Profondità di taglio ap, min. | 0,1 mm | |
| Profondità di taglio ap, max. | 0,9 mm | |
| Velocità di taglio utilizzo principale, min. | 180 m/min | |
| Velocità di taglio utilizzo principale, max. | 250 m/min | |
| Vorschub pro Umdrehung min. f | 0,05 mm/gir. | |
| Vorschub pro Umdrehung max. f | 0,15 mm/gir. | |
| Gruppo di truciolabilità, specifico per il produttore | HART | |
| Materiali da taglio, codice produttore | KB7205 | |
| Spessore inserto T | 4,76 mm | |
| Tipo di prodotto | Inserto | |
| Con codice ISO | sì | |
| Normativa | DIN ISO 1832 | |
| Verso di inserimento | neutro | |
| Per materiale | Acciaio temprato (H) | |
| Assegnazione finitura/sgrossatura | finitura | |
| Tipo di fissaggio | Foro | |
| Rompitruciolo | no | |
| Condizione di taglio | continuo | |
| Numero di opzioni di utilizzo | 4 pz. | |
| Contenuto | parte singola |
| Codice articolo | 255756 HART | |
| EAN / GTIN | 4045197511614 | |
| Codice del produttore | 255756 HART | |
| Produttore/persona responsabile | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |