{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Katalogo Nr.:
| Pjovimo briaunų skaičius | 4 vnt. | |
| Pjovimo briaunų modelis | nuožuln. (T) | |
| Pjaustymo plokštelės žymuo | VNGA 160404 | |
| Rūšis | KB7205 | |
| Apdirbimo pjovimu grupė | H (kietos medžiagos) | |
| Kampo spindulys R | 0,4 mm | |
| Danga | PVD | |
| Tolerancijos klasė | G | |
| Drėgnas, maks. | ribotai tinka | |
| Sausas apdirbimas | tinka | |
| Aušinimo tepimo priemonės | taip | |
| Bazinė forma | rombo fromos | |
| Pjovimo plokštės storis S | 4,76 mm | |
| Pjovimo plokštelės modelis | neutral. | |
| Pjovimo briaunos ilgis l | 16 mm | |
| Pjovimo briaunos aukštis | 4,76 mm | |
| Pjovimo plokštės skersmuo d | 9,525 mm | |
| Kampų kampas | 35 laipsniai | |
| Drožlių nuožulniosios plokštumos plotis C | 0,2 mm | |
| Drožlių nuožulniosios plokštumos kampas | 25 laipsniai | |
| Standartinis laisvasis kampas (bazinė pjovimo briauna) | 0 laipsniai | |
| Pjovimo sąlygos | ištisin. | |
| ISO-Code | VNGA 160404 | |
| Cutting depth, recommended working area, min. | 0,1 mm | |
| Pjovimo gylis maks. ap max | 0,9 mm | |
| Cutting depth ap, min. | 0,1 mm | |
| Cutting depth ap, max. | 0,9 mm | |
| Cutting speed, main application, min. | 180 m/min | |
| Cutting speed, main application, max. | 250 m/min | |
| Vorschub pro Umdrehung min. f | 0,05 mm/aps. | |
| Vorschub pro Umdrehung max. f | 0,15 mm/aps. | |
| Apdirbimo pjovimu grupė, specifinis gamintojas | HART | |
| Pjovimo medžiaga, gamintojo pavadinimas | KB7205 | |
| Pjovimo plokštės storis T | 4,76 mm | |
| produkto rūšis | Pjovimo plokštelė | |
| Su ISO kodu | taip | |
| Standartas | DIN ISO 1832 | |
| Antgalių įtaisas | neutral. | |
| Tinka medžiagoms | grūdintas plienas (H) | |
| Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka | rupusis apdirbimas | |
| Tvirtinimo būdas | Kiaurymė | |
| Drožlialaužis | ne | |
| Pjovimo sąlygos | ištisin. | |
| Naudojimo galimybių skaičius | 4 vnt. | |
| Turinys | atskira dalis |
| Produkto numeris | 255756 HART | |
| EAN / GTIN | 4045197511614 | |
| Gamintojo numeris | 255756 HART | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com |