Drejevendeskærsplatte VNGA 160404, keramik (0°)

Art.-nr.: 255756 HART
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.

Priser:

  • fra 1 styk
    262,84 DKK / 1 styk
  • fra 10 stykker
    219,03 DKK / 1 styk
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
459 styk på lager

Vælg variant og styktal

Anvendelsesområde Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Antal skær 4 stk.
Skæredesign faset (T)
Beskrivelse, skæreplade VNGA 160404
Type KB7205
Spåntagningsgruppe H (hårde materialer)
Hjørneradius R 0,4 mm
Belægning PVD
Toleranceklasse G
Våd, maksimal betinget egnet
Tør bearbejdning egnet
Kølesmøremiddel ja
Basisform rombisk
Tykkelse, skæreplatte S 4,76 mm
Udførelse, skæreplatte neutral
Længde, skærekant l 16 mm
Højde, skærekant 4,76 mm
Diameter, skæreplatte d 9,525 mm
Hjørnevinkel 35 grader
Spånfladens skrå bredde C 0,2 mm
Spånfladens affasningsvinkel 25 grader
Normal frigangsvinkel (hovedskærekant) 0 grader
Skærebetingelse kontinuerlig
ISO-kode VNGA 160404
Skæredybde, anbefalet arbejdsområde min. 0,1 mm
Skæredybde, anbefalet arbejdsområde maks. ap max 0,9 mm
Skæredybde ap, min. 0,1 mm
Skæredybde ap, max. 0,9 mm
Skærehastighed, primær anvendelse min. 180 m/min
Skærehastighed, primær anvendelse maks. 250 m/min
Vorschub pro Umdrehung min. f 0,05 mm/o
Vorschub pro Umdrehung max. f 0,15 mm/o
Spåntagningsgruppe, producentspecifik HART
Skærestof, producentbetegnelse KB7205
Skærepladetykkelse T 4,76 mm
Produkttype Skæreplatte
Med ISO-kode ja
Standard DIN ISO 1832
Indsatsretning neutral
Egnet til materiale hærdet stål (H)
Slet-/skrubbearbejdning Skrubbearbejdning-sletbearbejdning
Monteringstype Boring
Spånbryder nej
Skærebetingelse kontinuerlig
Antal anvendelsesmuligheder 4 stk.
Indhold enkelt del

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 255756 HART
EAN/GTIN 4045197511614
Producentnummer 255756 HART
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Anvendelsestabel

Stål < 55 HRC
H
Stål < 60 HRC
H
Stål < 67 HRC
H
GG (G)
K
Grafit
N
kontinuerlig
 
tør
 

Betegnelse

Udførelse:

Førsteklasses, højvarmefast keramikskæremateriale til pålidelig anvendelse i vanskeligt bearbejdelige og hårde materialer.
Coatet aluminiumoxyd-titancarbid-keramik til bearbejdning af hårde materialer op til 68 HRC.