{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Nombre de lèvres | 4 pc. | |
| Exécution des dents | chanfreinage (T) | |
| Désignation de la plaquette | VNGA 160404 | |
| nuance | KB7205 | |
| groupe d’usinage | H (matériaux durs) | |
| Rayon d’angle R | 0,4 mm | |
| revêtement | PVD | |
| Classe de tolérance | G | |
| Av. arrosage max. | moyennement adaptée | |
| Usinage à sec | adaptée | |
| lubrifiant | oui | |
| Forme de base | rhombique | |
| Epaisseur plaquette S | 4,76 mm | |
| Exécution de la plaquette | neutre | |
| Longueur arête de coupe l | 16 mm | |
| Hauteur arête de coupe | 4,76 mm | |
| Diamètre plaquette d | 9,525 mm | |
| Angle de pointe | 35 degrés | |
| Largeur de chanfrein des méplats C | 0,2 mm | |
| Angle de chanfrein des méplats | 25 degrés | |
| Angle de dépouille standard (arête principale) | 0 degrés | |
| Condition de coupe | continuité | |
| Code ISO | VNGA 160404 | |
| Profondeur de coupe zone de travail recommandée, min. | 0,1 mm | |
| Profondeur de coupe zone de travail recommandée, max. ap max | 0,9 mm | |
| Profondeur de coupe ap, min. | 0,1 mm | |
| Profondeur de coupe ap, max. | 0,9 mm | |
| Vitesse de coupe application principale, min. | 180 m/min | |
| Vitesse de coupe application principale, max. | 250 m/min | |
| Avance par tour min. f | 0,05 mm/tr | |
| Avance par tour max. f | 0,15 mm/tr | |
| groupe d’usinage, spécifique au fabricant | HART | |
| nuances de coupe, désignation du fabricant | KB7205 | |
| Epaisseur de plaquette T | 4,76 mm | |
| Type de produit | Plaquettes | |
| Avec code ISO | oui | |
| Norme | DIN ISO 1832 | |
| Sens d’utilisation | neutre | |
| Pour matériau | acier trempé (H) | |
| Classement finition/ébauche | Ebauche-Finition | |
| Type de fixation | Alésage | |
| Brise-copeaux | non | |
| Condition de coupe | continuité | |
| Nombre de possibilités d’utilisation | 4 pc. | |
| Sommaire | pièce unique |
| Référence article | 255756 HART | |
| EAN / GTIN | 4045197511614 | |
| Réf. fabricant | 255756 HART | |
| Fabricant/personne responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |