• Sehr geehrte Kunden, am 04.06.2026 bleibt unser Geschäft aufgrund eines Feiertages in Deutschland geschlossen. Ihr zuständiger Außendienstmitarbeiter steht Ihnen selbstverständlich zur Verfügung. Ihr Gödde Team.

Draai-wisselplaat VNGA 160404, keramiek (0°)

Artikelnummer: 255756 HART
Prijs per 1 Stuk
Klantspecifieke prijzen voor zakelijke klanten na registratie / aanmelding.

Schaalprijzen:

  • van 1 Stuk
    € 33,96 / 1 Stuk
  • van 10 Stuk
    € 28,30 / 1 Stuk
op aanvraag
Op voorraad
543 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Toepassingsgebied Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Koelsmeermiddel ja
Artikelomschrijving producent VNGA 160404
Basisvorm rombisch
Snijplaatbreedte 16 mm
Dikte snijplaat 4,76 mm
Snijplaatlengte 16 mm
Snijplaatuitvoering neutraal
Snijkantlengte 16 mm
Snijkanthoogte 4,76 mm
Snijplaatdiameter 9,525 mm
Hoekradius 0,4 mm
Hoek 35 graden
Spaanhoek 0 graden
Normaalvrijloophoek (hoofdsnijkant) 0 graden
Snedecondities doorlopend
ISO-code VNGA 160404
Materiaal HC
Verspaningsgroep H (harde materialen)
Materialen, producentaanduiding KB7205
Coating PVD
Soort KB7205
Bevestigingstype snijplaat S (met verzinkboring door boring geschroefd)
Scheidingspuntcodering snijplaat VN1604042N
Scheidingspuntcodering snijplaat volgens ISO TS 13399-60 VN1604042N
Aanduiding snijplaat VNGA 160404
Producttype Snijplaat
Met ISO-code ja
Norm DIN ISO 1832
Aantal snijkanten 4 st.
Toepassingsrichting neutraal
Geschikt voor materiaal gehard staal (H)
Tolerantieklasse G
Bewerking opboren (BAB)
Fijn/ruw-indeling Voor-/nabewerken
Mogelijkheid tot naslijpen nee
Bevestigingstype Boring
Spaanbreker nee
Snijkantuitvoering afgeschuind (T)
Snedecondities doorlopend
Aantal gebruiksmogelijkheden 4 st.
Gewicht 40 g
Inhoud 1 st.

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 255756 HART
EAN/GTIN 4045197511614
Nummer fabrikant 255756 HART
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Toepassingstabel

Staal < 55 HRC
H
Staal < 60 HRC
H
Staal < 67 HRC
H
GG(G)
K
Grafiet
N
Continu
 
droog
 

Omschrijving

Uitvoering:

Hoogwaardig, zeer warmtebestendig materiaal van keramiek voor een betrouwbaar gebruik in moeilijk te verspanen en harde materialen.
Gecoate aluminiumoxide-titaniumcarbide-keramiek voor de bewerking van harde materialen tot 68 HRC.

Downloads en documenten

Geschikte producten