{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. št.:
| Število rezil | 4 kos | |
| Izvedba rezila | posneto (T) | |
| Opis rezalne plošče | VNGA 160404 | |
| Zvrst | KB7205 | |
| Rezalni material | HC | |
| Odrezovalna skupina | H (trdi materiali); S (materiali, ki se težko obdelujejo) | |
| Radij kota R | 0,4 mm | |
| Prevleka | PVD | |
| Tolerančni razred | G | |
| Osnovna oblika | rombasto | |
| Debelina rezalne plošče S | 4,76 mm | |
| Izvedba rezalne plošče | nevtralna | |
| Dolžina rezalnega roba l | 16 mm | |
| Višina rezalnega roba | 4,76 mm | |
| Premer rezalne plošče d | 9,525 mm | |
| Kotnik | 35 stopinj | |
| Običajen kot odmika (glavni rezalni rob) | 0 stopinj | |
| Rezalni pogoji | neprekinjeno | |
| Koda ISO | VNGA 160404 | |
| Najmanjše priporočeno delovno območje globine reza | 0,1 mm | |
| Največje priporočeno delovno območje globine reza ap max | 0,9 mm | |
| Najmanjša globina reza ap | 0,1 mm | |
| Največja globina reza ap | 0,9 mm | |
| Najmanjša hitrost rezanja pri glavnem namenu uporabe | 180 m/min | |
| Največja hitrost rezanja pri glavnem namenu uporabe | 250 m/min | |
| Podajanje min. fz | 0,05 mm/v | |
| Podajanje maks. fz | 0,15 mm/v | |
| Rezalni materiali, oznaka proizvajalca | KB7205 | |
| Debelina rezalne plošče T | 4,76 mm | |
| vrsta izdelka | Rezalna plošča | |
| Z ISO kodo | da | |
| Smer uporabe | nevtralna | |
| Primerno za material | kaljeno jeklo (H) | |
| Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave | Groba/gladilna obdelava | |
| Vrsta pritrditve | Izvrtina | |
| Lomilec odrezkov | ne | |
| Rezalni pogoji | neprekinjeno | |
| Masa | 40 g |
| Številka izdelka | 255756 HART | |
| EAN/GTIN | 4045197511614 | |
| Številka proizvajalca | 255756 HART | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |