Plăcuță amovibilă pentru strunjire VNGA 160404, ceramică (0°)

Cod articol.: 255756 HART
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 buc.
    35,28 € / 1 buc.
  • de la 10 bucăți
    29,40 € / 1 buc.
La cerere
În stoc
389 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Domeniu de utilizare Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Număr tăişuri 4 buc.
Executarea tăierii Teșit (T)
Denumire Inserție de tăiere VNGA 160404
Categorie KB7205
Grupa de aşchiere H (materiale tari)
Rază la colţ R 0,4 mm
Strat de acoperire PVD
Clasa de toleranţă G
Umiditate maximă indicat în anumite condiţii
Prelucrare uscată recomandat
Lubrifiant de răcire da
Formă de bază Rombic
Grosime plăcuță de tăiere S 4,76 mm
Versiune plăcuță de tăiere neutru
Lungime muchie așchietoare l 16 mm
Înălțime muchie așchietoare 4,76 mm
Diametru plăcuță de tăiere d 9,525 mm
Unghi la colţ 35 grade
Lățimea șanfrenului C 0,2 mm
Unghi șanfrenului 25 grade
Unghi de degajare normal (muchie de tăiere principală) 0 grade
Condiţie de tăiere Permanent
Cod ISO VNGA 160404
Adâncimea de tăiere – intervalul de lucru recomandat, min. 0,1 mm
Adâncimea de tăiere – intervalul de lucru recomandat, max. ap max 0,9 mm
Adâncimea de tăiere ap, min. 0,1 mm
Adâncimea de tăiere ap, max. 0,9 mm
Viteza de tăiere – aplicație principală, min. 180 m/min
Viteza de tăiere – aplicație principală, max. 250 m/min
Avans per rotație min. f 0,05 mm/rot
Avans per rotație max. f 0,15 mm/rot
Grupa de așchiere, specifică producătorului HART
Material tăiș, denumire producător KB7205
Placă de tăiere grosime T 4,76 mm
Tip produs Plăcuţă
cu cod ISO da
Standard DIN ISO 1832
Direcţie de utilizare neutru
recomandat pentru material Oțel ranforsat (H)
Codificare finisare / degroşare Degroşare-finisare
Tip de fixare Alezaj
Sfărâmător de aşchii nu
Condiţie de tăiere permanent
Numărul de posibilități de utilizări 4 buc.
Cuprins o singură parte

Identificare și clasificare

Cod articol 255756 HART
EAN / GTIN 4045197511614
Număr producător 255756 HART
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabel de aplicaţii

Oţel < 55 HRC
H
Oţel < 60 HRC
H
Oţel < 67 HRC
H
GG(G)
K
Grafit
N
continu
 
Uscat
 

Descriere

Execuţie:

Material ceramic pentru scule, de înaltă calitate, foarte rezistent la căldură, pentru utilizarea sigură în materiale greu de prelucrat şi dure.
Ceramică cu oxid de aluminiu şi carbură de titan cu strat de acoperire pentru prelucrarea materialelor dure de până la 68 HRC.