Carrello pieghevole

Codice art.: 2502-K
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Sconosciuto
{0} pezzi in magazzino
Consegna
Consegna

Per gli articoli voluminosi, le spese di spedizione finali saranno calcolate dal nostro ufficio dopo il completamento dell’ordine a seconda di peso, dimensioni e consegna. La fattura finale potrebbe differire dall’e-mail di conferma dell’ordine.

Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Carrello pieghevole

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 2502-K
EAN / GTIN 4017976780023
Codice del produttore 2502-K
Numero-L L90070 213

Descrizione

Esecuzione:

smantellato

Descrizione:

Carrello pieghevole in tubolare e profilato di acciaio, saldato, verniciato a polvere, blu brillante RAL 5007. Superficie di carico in pannelli in materiale derivato dal legno, superficie decorata in faggio. La barra di spinta si ripiega sulla piattaforma. 2 ruote girevoli e 2 ruote fisse, gomme in TPE (antitraccia), mozzi con cuscinetti a sfere a gola profonda. Ruote girevoli con freno, conformi alla norma europea EN 1757-3 (sicurezza dei carrelli a piattaforma).

Proprietà:

Portata totale (kg): 600
Lunghezza superficie utile (mm): 1000
Larghezza superficie utile (mm): 700
Altezza della superficie di carico (mm): 270
Lunghezza totale (mm): 1125
Larghezza totale (mm): 709
Altezza totale (mm): 1099
Gomme: TPE
Dimensione ruota (mm): 200 x 40

Nota:

secondo EN 1757-3

Download & documenti

Prodotti correlati

Accessori

Ricambi