{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| RAL nuanță | RAL 5007 | |
| Nuanță, albastru | Albastru briliant | |
| Culoarea | albastru | |
| Decoruri | Carte | |
| Pliabil | da | |
| Cu mâner de împingere | da | |
| Număr mânere | 1 | |
| Materialul mâner | ţeavă de oţel | |
| Cu suprafață de încărcare | da | |
| Material suprafața de încărcare | Placă din material lemnos | |
| Lățime suprafață de încărcare | 700 mm | |
| Adâncime suprafață de încărcare | 1.000 mm | |
| Înălţime suprafață de încărcare | 270 mm | |
| Lăţime utilă | 700 mm | |
| Adâncime utilă | 1.000 mm | |
| Tipul de rolă | role fixe; Role de ghidare | |
| Frână, Role de ghidare | da | |
| Număr de role, role fixe | 2 buc. | |
| Număr de role, Role de ghidare | 2 buc. | |
| Număr total roți/role | 4 buc. | |
| Diametru exterior roată/rolă | 200 mm | |
| Lățime roată/rolă | 40 mm | |
| Material roată/rolă | TPE | |
| Strat de rulare fără amprentă | da | |
| Tip produs | cărucior pentru transport | |
| Strat de acoperire | Acoperit cu vopsea pulbere | |
| Material | oțel | |
| Model de construcţie | Structură profilată din oțel/oțel tubular; construcţie din ţeavă de oţel | |
| Capacitate portantă max. | 600 | |
| Lăţime totală Bg | 709 mm | |
| Adâncime totală Tg | 1.125 mm | |
| Înălţimea totală Hg | 1.099 mm | |
| Mobil(ă) | da |
| Cod articol | 2502-K | |
| EAN / GTIN | 4017976780023 | |
| Număr producător | 2502-K | |
| L-Număr | L90070 213 | |
| Producător/responsabil | Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de |