Skládací vozík

Artiklové číslo: 2502-K
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Neznámé
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Barevný odstín RAL RAL 5007
Barevný odstín, Modrá Brilantní modrá
Barva Modrá
Dekor Kniha
Skládací ano
S posuvným madlem ano
Počet rukojetí 1
Materiálu rukojeť ocelová trubka
S ložnou plochou ano
Materiál ložná plocha Deska z aglomerovaného dřeva
Šířka ložné plochy 700 mm
Hloubka ložné plochy 1 000 mm
Výška ložné plochy 270 mm
Užitná šířka 700 mm
Užitná hloubka 1 000 mm
Typ válečků pevné kolečko; Řiditelné kolečko
Zajišťovací brzda, Řiditelné kolečko ano
Počet roliček, pevné kolečko 2 ks
Počet roliček, Řiditelné kolečko 2 ks
Počet kol/koleček celkem 4 ks
Vnější průměr kola/válečku 200 mm
Šířka kola/válečku 40 mm
Materiál kola/válečku TPE
Povrchová vrstva nezanechávající stopy ano
Druh produktu přepravní vozík
Povlak S práškovým lakem
Materiál ocel
Konstrukční provedení Konstrukce z profilové oceli / ocelových trubek; konstrukce z ocelových trubek
Nosnost max. 600 kg
Šířka celkem Bg 709 mm
Celková hloubka Tg 1 125 mm
Výška celková Hg 1 099 mm
Pojízdné ano

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 2502-K
EAN / GTIN 4017976780023
Číslo výrobce 2502-K
L-číslo L90070 213
Výrobce/odpovědná osoba Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de

Popis

Provedení:

Nesložené

Popis:

Skládací vozík ze svařované trubkové oceli a ocelových profilů, práškově lakovaný leskle modrou barvou RAL 5007. Ložná plocha z desky na bázi dřeva, povrchová úprava dekor buk. Tlačítková rukojeť se sklápí na plošinu. Dvě otočná a dvě pevná kolečka, pneumatiky TPE (nešpiní), náboje s drážkovanými kuličkovými ložisky. Brzdy na otočných kolečkách

Charakteristika:

  • Celková nosnost (kg): 600
  • Efektivní délka povrchu (mm): 1000
  • Efektivní šířka (mm): 700
  • Výška ložné plochy (mm): 270
  • celková délka (mm): 1125
  • Celková šířka (mm): 709
  • Celková výška (mm): 1099
  • Pneumatiky: TPE
  • Velikost kolečka (mm): 200 x 40