Supplemento per superficie con gomma

Codice art.: 1412
Prezzo per 1 articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Sconosciuto
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
Colore nero
Lunghezza 100 cm
Larghezza 700 mm
Materiale gomma
Superficie Scanalature
Caratteristica Antiscivolo
Tipo di prodotto tappetino antiscivolo

Identificazione e classificazione

Codice articolo 1412
EAN / GTIN 4017976127026
Codice del produttore 1412
Numero-L L90070 333
Produttore/persona responsabile Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de

Descrizione

Esecuzione:

assemblato

Descrizione:

Pannello in materiale derivato dal legno, con gomma a scanalature fini incollata. Antiscivolo. Protegge le merci delicate durante il trasporto.

Proprietà:

  • Lunghezza superficie utile (mm): 1000
  • Larghezza superficie utile (mm): 700
  • Materiale della superficie di carico: gomma scanalata
  • Nota: Sovraccarico - nessun acquisto singolo