Izvedba:
Nesestavljen
Opis:
Zložljivi voziček iz varjenega cevastega jekla in sekcijskega jekla, prašno lakiran v bleščeče modri barvi RAL 5007. Obremenitvena površina iz deske iz lesnega materiala, površina bukov dekor. Push bar se zloži na ploščad. 2 vrtljiva in 2 fiksna kolesa, pnevmatike iz TPE (brez oznak), pesta s krogličnimi ležaji z globokim utorom. Blokade na vrtljivih kolesih v skladu z evropskim standardom EN 1757-3 (varnost platformnih vozičkov).
Lastnosti:
Skupna nosilnost (kg): 600
Dolžina uporabne površine (mm): 1000
Širina uporabne površine (mm): 700
Višina ploščadi (mm): 270
Celotna dolžina (mm): 1125
Celotna širina (mm): 709
Skupna višina (mm): 1099
Pnevmatike: TPE
Velikost kolesa (mm): 200 x 40
Opomba:
v skladu s standardom EN 1757-3