Udførelse:
usamlet
Beskrivelse:
Sammenklappelig vogn af svejset stålrør og profilstål, pulverlakeret brillantblå RAL 5007. Platform af træfiberplade, overflade bøgedekor. Skubbebøjlen kan foldes sammen på platformen. 2 drejelige hjul og 2 faste hjul, TPE-dæk (afsmitningsfri), nav med kuglelejer med dybe riller. Lås på drejelige hjul i overensstemmelse med den europæiske standard EN 1757-3 (sikkerhed for platformsvogne).
Egenskab:
Samlet belastningskapacitet (kg): 600
Brugsarealets længde (mm): 1000
Bredde af brugbart område (mm): 700
Platformshøjde (mm): 270
Samlet længde (mm): 1125
Samlet bredde (mm): 709
Samlet højde (mm): 1099
Dæk: TPE
Hjulstørrelse (mm): 200 x 40
Bemærk:
i henhold til EN 1757-3