Set di viti di serraggio con impronta Torx Plus® 10 pezzi, Trasmissione: 8IP

Codice art.: 239655 8IP
Prezzo set 10 Articolo (3,45 € / 1 Articolo)
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
su richiesta
Disponibile a magazzino
1 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Trasmissione Prezzo set 10 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Number of tools 10 pcs.
Shape of screw head no screw head present
Nominal length L 6.4 mm
Drive profile TORX PLUS®
Drive size 8IP
Arbor design Vollgewinde
Content set/ assortment
Type of product Tightening screw
Thread type non-specific thread
Overall length L2 6.4 mm
Content 10 pcs.
Min. recommended tightening torque 1.28 Nm

Identificazione e classificazione

Codice articolo 239655 8IP
EAN / GTIN 2050002046863
Codice del produttore 239655 8IP