Sada upínacích šroubů Torx Plus® 10dílná, Pohon: 8IP

Artiklové číslo: 239655 8IP
Nastavit cenu 10 kusy (CZK 92,40 / 1 ks)
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Momentálně není skladem
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Pohon Nastavit cenu 10 kusy (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Počet přepážek 10 ks
Tvar hlavy šroubů Není dostupná žádná hlava šroubu
Jmenovitá délka L 6,4 mm
Profil pohonu TORX PLUS®
Velikost pohonu 8IP
Provedení stopky Plný závit
Obsah Sada / sortiment
Obsah 10 ks
Druh produktu Upínací šroub
Druh závitu Nespecifikovaný závit
Celková délka L2 6,4 mm
Doporučený utahovací moment min. 1,28 Nm

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 239655 8IP
EAN / GTIN 2050002046863
Číslo výrobce 239655 8IP