Torx Plus® Klemmschrauben-Set 10-teilig, Antrieb: 8IP

Artikel-Nr.: 239655 8IP
Setpreis 10 Stück (3,70 € / 1 Stück)
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Nachlieferung
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Antrieb Setpreis 10 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Nachschleifservice
Original-Nachschliff für Original Leistung – Senken Sie jetzt ganz einfach Ihre Kosten mit unserem professionellen Nachschleifservice. Details

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Anzahl Teile 10 St.
Schraubenkopf-Form kein Schraubenkopf vorhanden
Nennlänge L 6,4 mm
Antriebsprofil TORX PLUS®
Antriebsgröße 8IP
Schaft-Ausführung Vollgewinde
Inhalt Satz / Sortiment
Produktart Anzugsschraube
Gewindeart unspezifiziertes Gewinde
Länge gesamt L2 6,4 mm
Inhalt 10 St.
empfohlenes Anzugsmoment min. 1,28 Nm

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 239655 8IP
EAN / GTIN 2050002046863
Herstellernummer 239655 8IP