Jeu de vis de serrage Torx Plus® 10 pièces, Taille empreinte: 8IP

Réf.: 239655 8IP
Fixer le prix 10 unités (3,70 € / 1 unité)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Délai à confirmer
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Taille empreinte Fixer le prix 10 unités (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Nombre de pièces 10 pc.
Forme tête de vis aucune tête de vis disponible
Longueur nominale L 6,4 mm
Profil d’entraînement TORX PLUS®
Taille d’empreinte 8IP
Type de queue filetage total
Sommaire jeu / Assortiment
Sommaire 10 pc.
Type de produit Vis de serrage
Type de filetage filetage non spécifié
Longueur totale L2 6,4 mm
Couple de serrage recommandé min. 1,28 Nm

Identification et classification

Référence article 239655 8IP
EAN / GTIN 2050002046863
Réf. fabricant 239655 8IP