• Si avvisano i gentili clienti che giovedì 4 giugno i nostri magazzini centrali saranno operativi fino alle ore 15.00 per festività. Gli ordini inseriti successivamente verranno presi in carico ed evasi il giorno successivo.

Set di viti di serraggio con impronta Torx Plus® 10 pezzi, Trasmissione: 20IP2

Codice art.: 239655 20IP2
Prezzo set 10 Articolo (3,45 € / 1 Articolo)
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
su richiesta
Disponibile a magazzino
16 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Trasmissione Prezzo set 10 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Numero di utensili 10 pz.
Forma della testa della vite Testa della vite non presente
Lunghezza nominale L 14 mm
Profilo di azionamento TORX PLUS®
Dimensione azionamento 20IP2
Esecuzione codolo Vollgewinde
Contenuto Set / Assortimento
Tipo di prodotto Vite di serraggio
Tipo di filettatura Filettatura non specificata
Lunghezza complessiva 14 mm
Contenuto 10 pz.
Coppia di serraggio consigliata min. 6,25 Nm

Identificazione e classificazione

Codice articolo 239655 20IP2
EAN / GTIN 4047109074644
Codice del produttore N00 57460
Produttore/persona responsabile Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 Besigheim, Deutschland, www.kometgroup.com