• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Set di viti di serraggio con impronta Torx Plus® 10 pezzi, Trasmissione: 6IP1

Codice art.: 239655 6IP1
Imposta il prezzo 10 Articolo (3,45 € / 1 Articolo)
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
su richiesta
Disponibile a magazzino
109 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Trasmissione Imposta il prezzo 10 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Trasmissione 6IP1
Filettatura M2,2
Lunghezza complessiva 5,5 mm
Coppia di serraggio 1,01 Nm
Tipo di prodotto Vite

Identificazione e classificazione

Codice articolo 239655 6IP1
EAN / GTIN 2050002046856