Set di viti di serraggio con impronta Torx Plus® 10 pezzi, Trasmissione: 20IP3

Codice art.: 239655 20IP3
Prezzo set 10 Articolo (3,57 € / 1 Articolo)
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
su richiesta
Disponibile a magazzino
7 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Trasmissione Prezzo set 10 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Numero di utensili 10 pz.
Forma della testa della vite Testa della vite non presente
Lunghezza nominale L 16 mm
Profilo di azionamento TORX PLUS®
Dimensione azionamento 20IP3
Esecuzione codolo Vollgewinde
Contenuto Set / Assortimento
Tipo di prodotto Vite di serraggio
Tipo di filettatura Filettatura non specificata
Lunghezza complessiva 16 mm
Contenuto 10 pz.
Coppia di serraggio consigliata min. 6,25 Nm

Identificazione e classificazione

Codice articolo 239655 20IP3
EAN / GTIN 4047109074651
Codice del produttore N00 57470
Produttore/persona responsabile Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 Besigheim, Deutschland, www.kometgroup.com