{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Codice articolo:
| Numero pezzi | 10 pz. | |
| Misura del filetto d1 | M2,5 | |
| Profilo di azionamento | TORX PLUS® | |
| Dimensione azionamento | 8IP1 | |
| Esecuzione codolo | Filettatura piena | |
| Contenuto | set | |
| Tipo di prodotto | Vite non specificata | |
| Tipo di filettatura | M | |
| Lunghezza complessiva L2 | 6,3 mm | |
| Contenuto | 10 pz. | |
| Coppia di serraggio consigliata min. | 1,28 Nm |
| Codice articolo | 239652 8IP1 | |
| EAN / GTIN | 4047109025516 | |
| Codice del produttore | N00 57571 | |
| Produttore/persona responsabile | Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 Besigheim, Deutschland, www.kometgroup.com |