{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Număr de piese | 10 buc. | |
| Dimensiunea filetului d1 | M2,5 | |
| Profil de antrenare | TORX PLUS® | |
| Dimensiune acţionare | 8IP1 | |
| Modelul coadăi | Filet complet | |
| Cuprins | set | |
| Tip produs | Șurub nespecificat | |
| Tip de filet | M | |
| Lungimea totală L2 | 6,3 mm | |
| Cuprins | 10 buc. | |
| Cuplu de strângere recomandat min. | 1,28 Nm |
| Cod articol | 239652 8IP1 | |
| EAN / GTIN | 4047109025516 | |
| Număr producător | N00 57571 | |
| Producător/responsabil | Plastics & Seals s.r.l., Via Bene Vagienna 19, 12060 Lequio Tanaro, Italia |