{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Počet přepážek | 10 ks | |
| Rozměr závitu d1 | M2,5 | |
| Profil pohonu | TORX PLUS® | |
| Velikost pohonu | 8IP1 | |
| Provedení dříku | Plný závit | |
| Obsah | sada | |
| Druh produktu | Nespecifikovaný šroub | |
| Druh závitu | M | |
| Celková délka L2 | 6,3 mm | |
| Obsah | 10 ks | |
| Doporučený utahovací moment min. | 1,28 Nm |
| Katalogové číslo | 239652 8IP1 | |
| EAN / GTIN | 4047109025516 | |
| Číslo výrobce | N00 57571 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Plastics & Seals s.r.l., Via Bene Vagienna 19, 12060 Lequio Tanaro, Italia |