Torx Plus® set priteznih vijaka 10-dijelni, tip: 8IP1

Artikl br.: 239652 8IP1
Postavite cijenu 10 Piece (3,73 € / 1 Piece)
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Na zalihi
81 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

tip Postavite cijenu 10 Piece (uklj. PDV)

Dostupnost

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Tip 8IP1
Navoji M2,5
Ukupna duljina 6,3 mm
Stezni moment 1,28 Nm
Vrsta proizvoda Vijak

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 239652 8IP1
EAN / GTIN 4047109025516
Broj proizvođača N00 57571
Proizvođač/odgovorna osoba Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 BESIGHEIM, Deutschland, www.kometgroup.com