DGPAD-XL 3R-D65-JHP Adattatori extra lunghi per troncatura e scanalatura con canali per il refrigerante. Montano inserti DO-GRIP

Codice art.: 2394610
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
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
Codice articolo 2394610
EAN / GTIN 7291075374520
Codice del produttore 2394610
Numero-L L23920 1758

Descrizione

Descrizione:

Utensili per Troncatura, Larghezza massima di taglio (CWX) 3.18 mm, Larghezza minima di taglio (CWN) 3 mm, Overall Height (OAH) 43 mm, Overall Length (OAL) 60 mm

Proprietà:

  • Larghezza corpo (WB) 2.4 mm
  • Body Width_2 (WB_2) 7.2 mm
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Larghezza massima di taglio (CWX) 3.18 mm
  • Larghezza minima di taglio (CWN) 3 mm
  • Functional Length (LF) 34.2 mm
  • Overall Height (OAH) 43 mm
  • Overall Length (OAL) 60 mm
  • Diametro massimo di troncatura (CUTDIA) 65 mm

Download & documenti

Prodotti correlati