DGPAD-XL 3R-D65-JHP XL-Adapter s ciljno usmerjenim dovajanjem hladilnega sredstva za rezalne vložke DO-GRIP za zarezovanje in odrezovanje

Št. art.: 2394610
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
Številka izdelka 2394610
EAN/GTIN 7291075374520
Številka proizvajalca 2394610
L-število L23920 1758

Opis

Opis:

Nosilec orodja za odrezovanje, največja širina rezanja (CWX) 3,18 mm, najmanjša širina rezanja (CWN) 3 mm, skupna višina (OAH) 43 mm, skupna dolžina (OAL) 60 mm

Lastnosti:

  • Širina karoserije (WB) 2,4 mm
  • Širina telesa_2 (WB_2) 7,2 mm
  • Smer (desna ROKA)
  • Širina reza maks (CWX) 3,18 mm
  • Širina reza min. (CWN) 3 mm
  • Funkcionalna dolžina (LF) 34,2 mm
  • Skupna višina (OAH) 43 mm
  • Skupna dolžina (OAL) 60 mm
  • Premer reza (CUTDIA) 65 mm