DGPAD-XL 3R-D65-JHP Adaptor XL cu alimentare cu lichid de răcire direcționată pentru plăcuțele de tăiere DO-GRIP pentru canelare și despicare

Cod articol.: 2394610
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Timp de procesare aprox. 4-6 zile lucrătoare
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
Cod articol 2394610
EAN / GTIN 7291075374520
Număr producător 2394610
L-Număr L23920 1758

Descriere

Descriere:

Adaptor XL cu alimentare cu lichid de răcire direcționată pentru plăcuțele de tăiere DO-GRIP pentru canelare și debitare

Caracteristică:

  • Lățimea corpului (WB): 2.4 mm
  • Lățimea corpului_2 (WB_2): 7.2 mm
  • Direcția de aşchiere (HAND): Dreapta
  • Lățimea maximă de aşchiere (CWX): 3.18 mm
  • Lățimea minimă de aşchiere (CWN): 3 mm
  • Lungime funcţională (LF): 34.2 mm
  • Înălțimea totală (OAH): 43 mm
  • Lungime totală (OAL): 60 mm
  • Diametrul maxim de debitare a piesei (CUTDIA): 65 mm