DGPAD-XL 3R-D65-JHP Adaptateurs extra long de tronçonnage et gorges avec canaux d'arrosage intégré, pour plaquettes DO-GRIP

Réf.: 2394610
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Référence article 2394610
EAN / GTIN 7291075374520
Réf. fabricant 2394610
Article hors catalogue L23920 1758

Description

Description:

Porte-plaquette de tronçonnage, Largeur de coupe Maximum (CWX) 3.18 mm, Largeur de coupe minimum (CWN) 3 mm, Hauteur hors tout (OAH) 43 mm, Longueur hors tout (OAL) 60 mm

Caractéristique(s):

  • Largeur corps (WB) 2.4 mm
  • Body Width_2 (WB_2) 7.2 mm
  • Sens (HAND) Right Hand
  • Largeur de coupe Maximum (CWX) 3.18 mm
  • Largeur de coupe minimum (CWN) 3 mm
  • Longueur fonctionnelle (LF) 34.2 mm
  • Hauteur hors tout (OAH) 43 mm
  • Longueur hors tout (OAL) 60 mm
  • Diamètre tronçonnage pièce Maximum (CUTDIA) 65 mm