DGPAD-XL 3R-D65-JHP XL adaptér s cíleným přívodem chladicí kapaliny pro řezné destičky DO-GRIP pro zapichování a upichování

Artiklové číslo: 2394610
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
Katalogové číslo 2394610
EAN / GTIN 7291075374520
Číslo výrobce 2394610
L-číslo L23920 1758

Popis

Popis:

Držák upínacího nástroje, max. šířka řezu (CWX) 3,18 mm, min. šířka řezu (CWN) 3 mm, celková výška (OAH) 43 mm, celková délka (OAL) 60 mm

Charakteristika:

  • Šírka telesa (WB) 2.4 mm
  • Šírka telesa_2 (WB_2) 7.2 mm
  • Smer rezu Pravá ruka
  • Maximální šírka rezu (CWX) 3.18 mm
  • Minimální šírka rezu (CWN) 3 mm
  • Funkcní délka (LF) 34.2 mm
  • Celková výška (OAH) 43 mm
  • Celková délka (OAL) 60 mm
  • Maximální prumer delení obrobku (CUTDIA) 65 mm