DGPAD-XL 3R-D65-JHP Adaptadores Extra Largos de Tronzado y Ranurado con Conductos de Refrigeración para Plaquitas DO-GRIP

Número de artículo: 2394610
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
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
Número de artículo 2394610
EAN / GTIN 7291075374520
Número del fabricante 2394610
Número L L23920 1758

Descripción

Descripción:

Portaherramientas de placas intercambiables para tronzado, Ancho de corte máximo (CWX) 3.18 mm, Ancho de corte mínimo (CWN) 3 mm, Altura total (OAH) 43 mm, Longitud total (OAL) 60 mm

Característica:

  • Ancho del cuerpo (WB) 2.4 mm
  • Body Width_2 (WB_2) 7.2 mm
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Ancho de corte máximo (CWX) 3.18 mm
  • Ancho de corte mínimo (CWN) 3 mm
  • Longitud funcional (LF) 34.2 mm
  • Altura total (OAH) 43 mm
  • Longitud total (OAL) 60 mm
  • Diámetro máximo de la pieza para tronzado (CUTDIA) 65 mm

Productos adecuados