• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Testine e bareni di precisione ⌀ 9,75-101,1 mm, Attacco: ER40

Codice art.: 237512 ER40
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
16 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Attacco Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

  • Passaggio interno per LR: sì

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Attacco ER40
Passaggio interno per LR
Norma ISO 15488-B
Tipo di prodotto Mandrino

Identificazione e classificazione

Codice articolo 237512 ER40
EAN / GTIN 4045197608567
Codice del produttore 237512 ER40
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

La testina di alesatura di precisione ER va montata direttamente a un mandrino portapinza ER40.

Uso:

Per barenatura interna con bareni con ⌀ codolo 16 mm e portautensili.
Ampliabile con adattatore e portainserti fino a ⌀ 152,1 mm.
Precisione di regolazione 0,01 mm / tramite nonio 0,002 mm sul ⌀.
Barre alesatrici con inserto ISO adatto modello CC..0602.
Portainserti con inserto ISO adatto modello CC..09T3.

Fornitura:

1 testina: n. art. 237513 ER40
cad. 1 barra alesatrice (lunghezza di alesatura max.): barra alesatrice n. art. 237630 ⌀ 9,75 − 20,1 mm (30 mm);
barra alesatrice n. art. 237634 ⌀ 19,75 − 30,1 mm (72 mm);
barra alesatrice n. art. 237640 ⌀ 29,75 − 48,1 mm (85 mm);
barra alesatrice n. art. 237642 ⌀ 47,75 − 88,1 mm (85 mm).
1 Portainserti: n. art. 237645 per ⌀ 87,75 − 101,1 mm (con adattatore n. art. 237534 fino a ⌀ 114,1 mm).
cad. 1 inserto: n. art. 260052 Dim. CU7010 (oppure usare CC..0602);
n. art. 260058 Dim. CU7010 (oppure usare CC..09T3).

Ricambi:

Per n. art. 237630237642: vite per inserti n. art. 219830.
Per n. art. 237645; 237531; 237532: vite per inserti n. art. 219805.

Raccomandazioni:

Preferibilmente con inserti n. art. 237695237698.

Nota:

Portainserti n. art. 237531 per ampliamento al ⌀ del campo da 105,75 a 119,1 mm (fino a 132,1 con adattatore n. art. 237534).
Portainserti n. art. 237532 per ampliamento al ⌀ del campo da 125,75 a 139,1 mm (fino a 152,1 con adattatore n. art. 237534).
Per il ciclo di barenatura, prestare attenzione all'orientamento del tagliente ±20°!

Warning:

Uso previsto
  • Per fori di grande precisione dimensionale con tolleranze minime e un’elevata qualità delle superfici, con un campo di Ø compreso fra 86 e 302 mm.
  • Massima velocità di taglio: 300 m/min. Ridurre la velocità di taglio in base alla lunghezza utensile.
  • Codice art. 237573: per fori con un campo di Ø compreso fra 242 e 402 mm.
  • Usare con attacco HW63.
  • Con inserti ISO modello CC..09T3.. (codice art. 237697 e 237698).
  • Utilizzare solo con l’apposita vite per inserti codice art. 239805.
  • Per uso industriale.
  • Utilizzare solo in condizioni tecnicamente ottimali e sicure.

Uso scorretto ragionevolmente prevedibile
  • Non utilizzare come punte a inserti.