• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Testina di alesatura interna Micro ⌀ 0,3 - 19,1 mm

Codice art.: 237495
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
14 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

  • Passaggio interno per LR: sì

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Passaggio interno per LR
⌀ Esterno D1 32 mm
⌀ D3 7 mm
Lunghezza utile L1 32 mm
⌀ Codolo D2 16 mm
Tipo di prodotto Mandrino

Identificazione e classificazione

Codice articolo 237495
EAN / GTIN 4045197681416
Codice del produttore 237495
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Precisione di regolazione 0,01 mm per tacca / mediante nonio 0,002 mm sul ⌀.

Uso:

Con inserto per taglio n. art. 237621, adattatoren. art. 237624 e inserto n. art. 237625.

Download & documenti

Prodotti correlati