• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Inserto per taglio, ⌀: 0,3mm

Codice art.: 237621 0,3
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
su richiesta
Disponibile a magazzino
16 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ (mm) Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

0,3 mm
⌀ Gambo 4 mm
Lunghezza L 1,2 mm
⌀ Campo mandrino 0,3 mm - 0,7 mm
Tipo di prodotto Mandrino

Identificazione e classificazione

Codice articolo 237621 0,3
EAN / GTIN 4045197681423
Codice del produttore 237621 0,3
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabella dati

Alluminio, plastiche
N
240
Alluminio (a truciolo corto)
N
240
Alluminio > 10% Si
N
240
Acciaio < 500 N/mm²
P
180
Acciaio < 750 N/mm²
P
210
Acciaio < 900 N/mm²
P
170
Acciaio < 1100 N/mm²
P
100
Acciaio < 1400 N/mm²
P
90
Acciaio < 55 HRC
H
80
Acciaio < 60 HRC
H
70
Acciaio < 67 HRC
H
60
INOX < 900 N/mm²
M
110
INOX > 900 N/mm²
M
90
Ti > 850 N/mm²
S
40
GG(G)
K
150
CuZn
N
290
Grafite, GFRP, CFRP
N
100
Uni
 
Olio
 
a umido max.
 
a umido min.
 

Descrizione

Uso:

Per testine di alesatura Micro.
Codolo di ⌀ 4 mm per alloggiamento diretto nella testina n. art. 237490 e 237493.