Mikro-uddrejningssystem ⌀ 0,3 - 19,1 mm

Art.-nr.: 237495
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
21 styk på lager

Vælg variant og styktal

Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Spindelhoved
Indvendig køling ja
Kølevæskelækager med udløb til kølesmøremiddel, aksialt koncentrisk
Kølesmøremiddel ja
Grænseflade på maskinsiden cylindrisk skaft
Skærediameter, min. Dmin 0,3 mm
Skærediameter, maks. Dmax 19,1 mm
Legemsdiameter D1 32 mm
Kollisionsdiameter 7 mm
Længde på udhæng A 32 mm
Nyttelængde L1 72 mm
Justeringsforøgelse radial 0,002 mm
Justeringsvinkel, type justeringsvinkel i siden
Skæreretning højreskærende
Værktøjsdesign massivt stål
Bearbejdningsprocesser boring (BAB)
Afbalanceringsanordning uden
Indstillingsmulighed radial indstilling
Vægt 0,224 kg

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 237495
EAN/GTIN 4045197681416
Producentnummer 237495
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Betegnelse

Udførelse:

Indstillingsnøjagtighed 0,01 mm pr. delstreg / via nonius 0,002 mm i ⌀.

Anvendelse:

Med skæreforsats nr. 237621, adapter nr. 237624 og skæreplatte nr. 237625.