Mikro glava za tokarenje ⌀ 0,3 - 19,1 mm

Artikl br.: 237495
Cijena po 1 Piece
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
na zahtjev
Na zalihi
11 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

Cijena po 1 Piece (uklj. PDV)

Dostupnost

  • Unutarnje hlađenje: da

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Unutarnje hlađenje da
Vanjski ⌀ D1 32 mm
⌀ D3 7 mm
Korisna duljina L1 32 mm
⌀ drške D2 16 mm
Vrsta proizvoda Vretenasti alat

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 237495
EAN / GTIN 4045197681416
Broj proizvođača 237495
Proizvođač/odgovorna osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Točnost podešavanja s podjelom skale od 0,01 mm / putem skale 0,002 mm u ⌀.

Upotreba:

S umetkom za rezanje br. 237621, adapterom br. 237624 i izmjenjivom pločicom br. 237625.