{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Katalogo Nr.:
| Produkto rūšis | Suklio galvutė | |
| Vidinis aušinimas | taip | |
| Aušinimo tepimo priemonės išleidimas | su aušinimo tepimo priemonės išleidimu, ašin. koncentr. | |
| Aušinimo tepimo priemonės | taip | |
| Sąsaja staklių pusėje | cilindrinis kotas | |
| Pjovimo briaunos skersmuo min. Dmin | 0,3 mm | |
| Pjovimo briaunos skersmuo maks. Dmax | 19,1 mm | |
| Pagrindo skersmuo D1 | 32 mm | |
| Susidūrimo skersmuo | 7 mm | |
| Iškyšos ilgis A | 32 mm | |
| Darbinės dalies ilgis L1 | 72 mm | |
| Reguliavimo prieaugis radialinis | 0,002 mm | |
| Reguliavimo kampo tipas | šoninio reguliavimo kampas | |
| Pjovimo kryptis | dešininio pjovimo | |
| Įrankių konstrukcija | plienas | |
| Apdirbimo metodas | gręžimas (BAB) | |
| Balansavimo įtaisas | be | |
| Galimybė reguliuoti | radialinis reguliavimas | |
| Svoris | 0,224 kg |
| Produkto numeris | 237495 | |
| EAN / GTIN | 4045197681416 | |
| Gamintojo numeris | 237495 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com |