Mikro glava za izstruženje ⌀ 0,3–19,1 mm

Št. art.: 237495
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
18 kosov na zalogi
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
Vrsta izdelka Finonastavljiva glava
Notranje hlajenje da
Puščanje hladilnega mazalnega sredstva z izstopom hladilnega mazalnega sredstva, aksialno koncentrično
Hladilno mazalno sredstvo da
Vmesnik na strani stroja cilindrično držalo
Premer rezila min. Dmin 0,3 mm
Premer rezila maks. Dmax 19,1 mm
Premer telesa D1 32 mm
Premer trka 7 mm
Previsna dolžina A 32 mm
Uporabna dolžina L1 72 mm
Povečanje nastavitve radialno 0,002 mm
Vrsta nastavitvenega kota stranski nastavitveni kot
Smer rezanja desnorezno
Izvedba orodja polno jeklo
Postopek obdelave navrtanje (BAB)
Naprava za uravnoteženje brez
Možnost nastavljanja radialna nastavitev
Masa 0,224 kg

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 237495
EAN/GTIN 4045197681416
Številka proizvajalca 237495
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Natančnost nastavljanja 0,01 mm na delno črtico/prek nonija 0,002 mm v ⌀.

Uporaba:

Z rezalnim vložkom art. 237621, adapterjem art. 237624 in rezalno ploščico art. 237625.