Inserti per testine di alesatura Micro

Codice art.: 237625 6,9
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
13 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ Dmin. (mm) Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

⌀ Minimo Dmin 6,9 mm
Per modello D07
Profondità foro massima 30 mm
⌀ Campo mandrino 6,9 mm - 8,1 mm
Tipo di prodotto Inserto

Identificazione e classificazione

Codice articolo 237625 6,9
EAN / GTIN 4045197681539
Codice del produttore 237625 6,9
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Uso:

Per testine di alesatura Micro n. art. 237495 e n. art. 237498.
L'adattatore permette di usare gli inserti n. art. 237625.
⌀ Campo di svitamento: 6,9 – 19,1 mm.