{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Codice articolo:
| Numero totale di taglienti | 1 | |
| Diametro tagliente, min. Dc | 36 mm | |
| Lunghezza complessiva L | 559,1 mm | |
| Lunghezza utile L1 | 432 mm | |
| Sporgenza A | 489,1 mm | |
| Diametro codolo DS | 40 mm | |
| Passaggio interno del lubrorefrigerante | sì | |
| Tipo di attacco | Codolo cilindrico | |
| Ingresso del lubrorefrigerante | con ingresso del lubrorefrigerante, assialmente concentrico | |
| Perdita di lubrorefrigerante | con uscita del lubrorefrigerante, assialmente concentrica | |
| Lubrorefrigerante | sì | |
| Posizione delle interfacce | Lato macchina | |
| Codifica punti di attacco | ZYL04001015 | |
| Codifica punti di attacco, secondo ISO TS 13399-60 | HOG-23228X36 | |
| Modulo di attacco | Superficie di serraggio diritta | |
| Versione attacco | sistema metrico | |
| Dimensione attacco, metrica | 0400 mm | |
| Tipo di attacco | Attacco | |
| Classe di tolleranza attacco | h$06 | |
| Dimensione attacco | 0400 | |
| Lunghezza codolo LS | 70 mm | |
| Diametro attacco, dimensione superiore | 0 mm | |
| Diametro attacco, dimensione inferiore | -0,013 mm | |
| Diametro tagliente, max. Dc | 47 mm | |
| Diametro corpo D2 | 34,1 mm | |
| Lunghezza scanalatura per trucioli | 474,41 mm | |
| Distanza dai bordi alla punta dei taglienti | 8,01 mm | |
| Lunghezza di fissaggio, supporto | 468,5 mm | |
| Angolo di spoglia | 0 grado | |
| Esecuzione della scanalatura per i trucioli | 1 | |
| Regolabilità | regolazione non possibile | |
| Angolo, 1° livello | 132 grado | |
| Angolo di spoglia laterale | 0 grado | |
| Angolo di riavvolgimento | 0 grado | |
| Elementi di guida | Senza elementi di guida | |
| Spessore inserto T | 6,4 mm | |
| Tipo di fissaggio inserto | M (con foro cilindrico, serrato dall’alto e tramite foro) | |
| Codifica punti di attacco dell´inserto | HOG-2322XX36 | |
| Designazione inserto | 232286 36 | |
| Interfaccia | Attacco 1 | |
| Lunghezza funzionale | 432 mm | |
| Peso | 2.915 g | |
| Direzione di taglio | Tagliente destro | |
| Supporto dati | Senza supporto dati | |
| Tipi di lavorazione | Foratura dal pieno (BVB) | |
| Collarino colorato | Senza | |
| Tipo di prodotto | Punta a inserti per inserti per taglio | |
| Contenuto | parte singola |
| Codice articolo | 232256 36 | |
| EAN / GTIN | 4045197717825 | |
| Codice del produttore | 232256 36 | |
| Produttore/persona responsabile | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |