Perno filettato, autobloccante, d1=M10 / l1=14 mm / acciaio bonificato

Codice art.: 22352.0010
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 1-2 settimane
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
Codice articolo 22352.0010
EAN / GTIN 4030618701859
Codice del produttore 22352.0010
Numero-L L31460 705
Produttore/persona responsabile Erwin Halder KG, Erwin-Halder-Straße 5-9, 88480 Achstetten, Deutschland, www.halder.com

Descrizione

Descrizione:

Elemento di supporto robusto, facile e veloce da utilizzare, con grillo mobile e linguetta di sicurezza contro lo sgancio accidentale. Per sollevare carichi, il bullone filettato viene inserito in un foro filettato. A differenza dei bulloni ad anello, non è quindi necessario perdere tempo per avvitare e svitare.
Entrambe le versioni sono protette dalla corrosione. La versione in acciaio inossidabile presenta inoltre una maggiore resistenza alla corrosione e agli agenti atmosferici, rendendola adatta anche per l’uso esterno. Inoltre, il bullone altamente resistente e temprato per precipitazione consente sollecitazioni estreme.

Materiale
Parte del bullone
  • Acciaio bonificato, bonificato, fosfatato al manganese
pulsante
  • Alluminio, anodizzato arancione
elemento filettato
  • Acciaio inossidabile 1.4542, indurito per precipitazione
grillo
  • Acciaio bonificato, bonificato, fosfatato al manganese
molla
  • Acciaio inossidabile
Montaggio
I perni filettati devono essere inseriti in filettature prive di giochi.

Montaggio:
  • Premere il pulsante e tenerlo premuto
  • Inserire il perno filettato
  • Rilasciare il pulsante (il pulsante deve tornare nella posizione iniziale).
  • Ruotare manualmente il bullone di fissaggio filettato finché non poggia completamente sull’superficie di appoggio.
  • Assicurarsi che i segmenti filettati siano innestati nella filettatura di montaggio.
smontaggio:
  • Svitare il bullone filettato di circa un quarto di giro in senso antiorario.
  • Premere il pulsante e tenerlo premuto
  • Estrarre il bullone filettato
  • Rilasciare il pulsante
Funzionamento
Ogni bullone filettato è accompagnato da un manuale d’uso con dichiarazione di conformità CE.