Vijak z navojem, samozavarni, d1=M10 / l1=14 mm / kaljen in popuščeni jeklo

Št. art.: 22352.0010
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
Številka izdelka 22352.0010
EAN/GTIN 4030618701859
Številka proizvajalca 22352.0010
L-število L31460 705
Proizvajalec/odgovorna oseba Erwin Halder KG, Erwin-Halder-Straße 5-9, 88480 Achstetten, Deutschland, www.halder.com

Opis

Opis:

Hitro in enostavno uporaben, robusten nosilni element z gibljivo skobico in varnostnim zapahom proti nenamernemu odpiranju. Za dvigovanje bremen se vijak z navojem vstavi v navojno luknjo. V nasprotju z obročasto vijako tako ni več potrebno dolgotrajno vijačenje in odvijačenje.
Obe izvedbi sta zaščiteni pred korozijo. Izvedba iz nerjavečega jekla ima poleg tega izboljšano odpornost proti koroziji in vremenskim vplivom, zato je primerna tudi za zunanjo uporabo. Poleg tega visoko trden, izločevalno utrjen sornik omogoča ekstremne obremenitve.

Material
Sornik
  • Jeklo, kaljeno, fosfatirano z manganom
gumb
  • Aluminij, oranžno eloksiran
navojni element
  • Nerjaveče jeklo 1.4542, utrjeno z izločanjem
skoba
  • Jeklo, kaljeno, fosfatirano z manganom
perje
  • Nerjavno jeklo
Montaža
Vijak z navojem je treba vstaviti v navoj z navodili.

Montaža:
  • Pritisnite gumb in ga držite pritisnjenega.
  • Vstavite vijak z navojem
  • Sprostite gumb (gumb mora biti ponovno v izhodiščnem položaju).
  • Z roko obračajte navojni pritrdilni vijak, da se popolnoma nasloni na naležna površina.
  • Zagotoviti je treba, da so navojni segmenti vključeni v montažni navoj.
razstavljanje:
  • Vijak z navojem odvijte za približno četrtino obrata v nasprotni smeri urinega kazalca.
  • Pritisnite gumb in ga držite pritisnjenega.
  • Izvlecite vijak z navojem
  • Sprostite gumb

Vsak vijak je opremljen z navodili za uporabo in izjavo o skladnosti ES.