Gevindbolt, selvlåsende, d1=M10 / l1=14 mm / hærdet stål

Art.-nr.: 22352.0010
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 arbejdsdage
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
Artikelnummer 22352.0010
EAN/GTIN 4030618701859
Producentnummer 22352.0010
L-nummer L31460 705
Producent/ansvarlig person Erwin Halder KG, Erwin-Halder-Straße 5-9, 88480 Achstetten, Deutschland, www.halder.com

Betegnelse

Beskrivelse:

Hurtigt og nemt at bruge, robust bærelement med bevægelig sjækkel og sikkerhedsstang mod utilsigtet løsning. Til løft af laster indsættes gevindbolten i et gevindhul. I modsætning til en ringbolt er det således ikke nødvendigt at bruge tid på at skrue den ind og ud.
Begge udførelser er korrosionsbeskyttede. Udførelsen i rustfrit stål har desuden en forbedret korrosions- og vejrbestandighed, hvilket gør den velegnet til udendørs brug. Desuden muliggør den højstyrke, udskillelsesherdede bolt ekstreme belastninger.

Materiale
Boltdel
  • Hærdet stål, hærdet, manganfosfateret
trykknap
  • Aluminium, orange anodiseret
gevindelement
  • Rustfrit stål 1.4542, udskillingshærdet
sjækler
  • Hærdet stål, hærdet, manganfosfateret
fjeder
  • Rustfrit stål
Montering
Gevindbolte skal monteres i gevind med præcisionsværktøj.

Montering:
  • Tryk på knappen og hold den nede
  • Indsæt gevindbolt
  • Slip knappen (knappen skal være tilbage i udgangspositionen).
  • Drej gevindmonteringsbolten med hånden, indtil den hviler helt på understøtningsflade’en.
  • Det skal sikres, at de gevindskårne segmenter er i indgreb med montagegevind.
demontering:
  • Skru gevindbolten ca. en kvart omgang mod uret.
  • Tryk på knappen og hold den nede
  • Træk gevindbolten ud
  • Slip knappen
Betjening af
Hver gevindbolt leveres med en brugsanvisning og en EF-overensstemmelseserklæring.