Perno roscado, autoblocante, d1=M10 / l1=14 mm / acero templado

Número de artículo: 22352.0010
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
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
Número de artículo 22352.0010
EAN / GTIN 4030618701859
Número del fabricante 22352.0010
Número L L31460 705
Fabricante/responsable Erwin Halder KG, Erwin-Halder-Straße 5-9, 88480 Achstetten, Deutschland, www.halder.com

Descripción

Descripción:

Elemento de soporte robusto, rápido y fácil de usar, con grillete móvil y pasador de seguridad para evitar que se suelte accidentalmente. Para levantar cargas, el perno roscado se inserta en un orificio roscado. A diferencia de un tornillo de anilla, se elimina así el laborioso proceso de atornillar y desatornillar.
Ambos modelos están protegidos contra la corrosión. El diseño en acero inoxidable también ofrece una mayor resistencia a la corrosión y a la intemperie, por lo que también es adecuado para uso en exteriores. Además, el perno de alta resistencia endurecido por precipitación permite soportar cargas extremas.

Material
Parte del perno
  • Acero templado, templado, fosfatado con manganeso
botón pulsador
  • Aluminio, anodizado en color naranja
elemento roscado
  • Acero inoxidable 1.4542, endurecido por precipitación
grillete
  • Acero templado, templado, fosfatado con manganeso
pluma
  • Acero inoxidable
Montaje
Los pernos roscados deben insertarse en roscas con calibre.

Montaje:
  • Pulse el botón y manténgalo pulsado.
  • Insertar el perno roscado
  • Soltar el botón (el botón debe volver a su posición inicial).
  • torneado roscó los pernos de montaje a mano hasta que están completamente descansando en el superficie de apoyo.
  • Se debe garantizar que los segmentos roscados se enganchen en el rosca de asiento.
desmontaje:
  • Gire el perno roscado aproximadamente un cuarto de vuelta en sentido antihorario.
  • Pulse el botón y manténgalo pulsado.
  • Extraer el perno roscado
  • Soltar el botón
Manejo de los pernos roscados
Cada perno roscado va acompañado de un manual de instrucciones con declaración de conformidad CE.