Șurub cu filet, autoblocant, d1=M10 / l1=14 mm / oțel călit

Cod articol.: 22352.0010
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Cod articol 22352.0010
EAN / GTIN 4030618701859
Număr producător 22352.0010
L-Număr L31460 705
Producător/responsabil Erwin Halder KG, Erwin-Halder-Straße 5-9, 88480 Achstetten, Deutschland, www.halder.com

Descriere

Descriere:

Element de susținere robust, rapid și ușor de utilizat, cu cârlig mobil și bară de siguranță împotriva desprinderii accidentale. Pentru ridicarea sarcinilor, șurubul filetat se introduce într-un orificiu filetat. Spre deosebire de șurubul cu inel, nu mai este necesară înșurubarea și deșurubarea, care necesită mult timp.
Ambele modele sunt protejate împotriva coroziunii. Modelul din oțel inoxidabil are, de asemenea, o rezistență îmbunătățită la coroziune și intemperii, fiind astfel potrivit și pentru utilizarea în exterior. În plus, șurubul cu rezistență ridicată, călit prin excreție, permite sarcini extreme.

Material
Șurub
  • Oțel călit, călit, fosfatat cu mangan
buton
  • Aluminiu, anodizat portocaliu
element filetat
  • Oțel inoxidabil 1.4542, călit prin precipitarea fazei
cârlig
  • Oțel călit, călit, fosfatat cu mangan
penă
  • Oţel inoxidabil
Montare
Șuruburile filetate trebuie introduse în filete cu calibru.

Montare:
  • Apăsați butonul și țineți-l apăsat
  • Introduceți șurubul filetat
  • Eliberați butonul (butonul trebuie să se afle din nou în poziția inițială).
  • Rotiți manual șurubul de susținere filetat până când se sprijină complet pe suprafața de contact.
  • Trebuie să vă asigurați că segmentele filetate sunt cuplate în filetul de montare.
demontare:
  • Rotiți șurubul filetat cu aproximativ un sfert de rotație în sens invers acelor de ceasornic.
  • Apăsați butonul și țineți-l apăsat
  • Scoateți șurubul filetat
  • Eliberați butonul
Utilizarea șuruburilor filetate cu cap rotund (
) Fiecare șurub filetat este însoțit de un manual de utilizare cu declarație de conformitate CE.