Tyrolit disco da taglio 350x2,8x25,4 A46 S BF BASIC acciaio

Codice art.: 223033
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
  • Quantità minima d‘ordine 10 Articolo
  • Ordinabili per multipli di: 10 Articolo
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 1-2 settimane
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
Manufacturer’s designation BASIC Trennscheibe für Stahl
Colour grey; black

Identificazione e classificazione

Codice articolo 223033
EAN / GTIN 9003172230337
Codice del produttore 223033
Numero-L L50190 3
Produttore/persona responsabile Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Descrizione

Esecuzione:

  • BASIC

Descrizione:

  • Il disco da troncatura base per acciaio garantisce il taglio più sicuro di tutti i pezzi su macchine stazionarie, indipendentemente dal diametro.
  • Questo prodotto è progettato per la lavorazione di un'ampia gamma di tipi di acciaio ed è adatto al taglio stazionario di pezzi con grandi sezioni trasversali, materiale pieno e profili.
  • Questo prodotto garantisce una lunga durata utile e buone abilità del taglio, grazie anche allo speciale processo di pressatura Tyrolit e alle superfici laterali ruvide del disco da troncatura.
  • Questo riduce l'attrito laterale e rende l'appannamento del pezzo un ricordo del passato.

Proprietà:

  • massima velocità di lavoro: 80m/s
  • Specifiche: A46S-BFBSTEEL
  • Dimensione: D x T x H = 350 x 2,8 x 25,4

Vantaggi:

  • Superfici laterali particolarmente grezze grazie allo speciale processo di pressatura, ne consegue quindi un ridotto attrito laterale e assenza di colore di rinvenimento sul pezzo
  • Il prodotto offre una capacità di taglio e una durata utile buone
  • Tempi di lavoro ridotti

Uso:

  • Per la lavorazione di acciaio di qualità diverse
  • Per tagliare pezzi con grandi sezioni trasversali, materiali solidi e profili

Materiale:

  • Acciaio
  • Acciaio

Per:

  • Mole troncatrici stazionarie

Nota:

  • Per la lavorazione di varie tipologie di acciaio
  • Per il taglio di pezzi con sezione trasversale di grandi dimensioni, materiale pieno e profili