Tyrolit Disque à tronçonner 350x2,8x25,4 mm A46 S BF BASIC acier

Réf.: 223033
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 10 Pieces
  • Etapes de la commande : 10 Pieces
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
Référence fabricant BASIC Trennscheibe für Stahl
Couleur gris; noir

Identification et classification

Référence article 223033
EAN / GTIN 9003172230337
Réf. fabricant 223033
Article hors catalogue L50190 3
Fabricant/personne responsable Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Description

Exécution:

  • BASIC

Description:

  • Le disque à tronçonner Basic pour l'Acier garantit un tronçonnage très sûr de toutes les pièces sur les machines stationnaireset ce, quel que soit leur diamètre.
  • Ce produit est conçu pour l'usinage des qualités d'acier les plus diverses et convient au tronçonnage stationnaire de pièces de grandes sections transversales, de matériaux pleins et de profils.
  • Ce produit vous garantit une bonne durée de vie et une aptitude à la coupe, notamment grâce à notre procédé de pressage spécial Tyrolit et aux faces latérales rugueuses du disque à tronçonner.
  • Le frottement latéral est ainsi réduit et les traces de ternissement sur la pièce à usiner appartiennent au passé.

Caractéristique(s):

  • vitesse de travail maximale: 80m/s
  • Spécification: A46S-BFBSTEEL
  • Dimension: D x T x H = 350 x 2,8 x 25,4

Avantage(s):

  • Faces latérales particulièrement rugueuses grâce à un procédé de pressage spécifique, ce qui réduit les frottements latéraux et ne laisse aucune trace d'échauffement au niveau de la pièce à usiner
  • Ce produit offre une aptitude à la coupe et une durée de vie d'un bon niveau

Utilisation:

  • Pour le travail de différentes qualités d'acier
  • Pour tronçonner des pièces à usiner de grandes sections transversales, des matériaux pleins et des profils

Matière(s):

  • Acier
  • Acier

Adapté(s) pour:

  • Tronçonneuses stationnaires

Remarque(s):

  • Pour le travail de différentes qualités d'acier
  • Pour tronçonner des pièces à usiner de grandes sections transversales, des matériaux pleins et des profils