Leírás:
A Basic vágótárcsa for Steel garantálja az összes munkadarab biztonságos szétválasztását helyhez kötött gépeken – az átmérőtől függetlenül. Ez a termék acélminőségek széles körének megmunkálására készült, és alkalmas nagy keresztmetszetű, szilárd anyagú és profilú munkadarabok helyhez kötött vágására. Ez a termék garantálja a jó szerszámélettartamot és a forgácsolási hatékonyságot, nem utolsósorban a speciális tirolit préselési folyamatunknak és a vágótárcsa durva oldalfelületeinek köszönhetően. Ez csökkenti az oldal súrlódását, és kiküszöböli a munkadarab indítási színét.
Jellemző:
- Halmazállapot: 41 vágótárcsa EGYENES, szőtt.
- Gabonaméret: 46.
- Vs/max: 80 m/s
- Anyagalkalmasság: Acél
- Termékcsalád: BASIC
- Specifikáció: A46S-BFBSTEEL
- Méret (Mé x Mé x Ma): 350 x 2,8 x 25,4 mm
- Átmérő: 350 mm
- Vastagság: 2,8 mm
- Furat: 25,4 mm
- Szerszám: Telepített vágógépek
Előny:
- Különösen durva oldalfelületek a speciális préselési eljárásnak köszönhetően - így alacsony oldalsúrlódás és nem elhasználódás a munkadarabon
- A termék jó forgácsolási és szerszámélettartamot biztosít
Felhasználás:
- Különböző acélminőségek megmunkálásához
- Nagy keresztmetszetű munkadarabok, szilárd anyagok és profilok vágásához
Alapanyag:
Acél
Alkalmazható:
Különböző acélminőségek megmunkálásához
Nagy keresztmetszetű munkadarabok, tömör anyagok és profilok vágásához